曜日別特売

オーバーグラス Type5

オーバーグラス Type5 - L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type5 - L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type5 - L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type5 - L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type5 - L.S.D. DESIGNSオーバーグラス Type5 - L.S.D. DESIGNS

L.S.D. 定番のオーバーグラスタイプ2をサイズアップ。
レンズ高を6mm高く設計し、より多くの眼鏡にフィット。
フラットタイプのレンズで歪みが少なくクリアな視界を確保。
オーバーグラスながらスタイリッシュなデザインで様々なシチュエーションに。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)22寸法(cm)【本体】高さ5.5×横幅15×テンプル長さ14.4【レンズ】高さ4.7×横幅5.2紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618670ピアノブラック/ ダークブラウン(365379)ピアノブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618688マットブラック/ マズメイエロー(190055)マットブラック/ マズメイエロー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618661ピアノブラック/ グレーグリーン(365362)ピアノブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
66618679ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー(365386)ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする