曜日別特売

キャプテン

キャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNSキャプテン - L.S.D. DESIGNS

LSD偏光サングラスに定番スタイルのウェリントンタイプが登場
老若男女に人気のクラシックスタイルでアジア人にフィットするフレーム形状。
フィッシングシーンから普段使いまで幅広く対応するデザイン。
フラットレンズでレンズ端の歪みが減りクリアな視界を確保します。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

本体質量(g)27寸法(cm)【本体】高さ4.6×横幅14.3×テンプル長さ14.6【レンズ】高さ4.0×横幅4.8紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618505ピアノブラック/ グレーグリーン(365331)ピアノブラック/ グレーグリーン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618521ピアノブラック/ ダークブラウン(365348)ピアノブラック/ ダークブラウン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618530ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー(365355)ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618539マットブラック/ ダイアモンドホワイトブルー(365652)マットブラック/ ダイアモンドホワイトブルー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618548クリアブルーブラック/ ライトグレーフラッシュミラー(365676)クリアブルーブラック/ ライトグレーフラッシュミラー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618557マットブルータートイズ/ ダイアモンドホワイトブルー(367892)マットブルータートイズ/ ダイアモンドホワイトブルー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618566マットブラック/ サニーナイトイエロー(369568)マットブラック/ サニーナイトイエロー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618575マットブラック/ マズメイエロー(190031)マットブラック/ マズメイエロー
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする