クリップサングラス Type2

クリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type2 - L.S.D. DESIGNS

メガネにワンタッチで取り付け可能なクリップ式偏光サングラス。
跳ね上げも出来、超軽量で重量わずか7グラム。
脱着が簡単なクリップ方式で、メガネの上部にクリップを挟む形で装着。
跳ね上げ式なので、シチュエーションに合わせてオンとオフが容易に。
スタイリッシュな細身のメガネにオススメ。
クリアケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品クリアケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)7紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【クリップ部】 Plastic-steel & TPR 【レンズ】 TAC /トリアセテート寸法(高さH×幅W)(cm)【本体】3.9×13.6【レンズ】3.9×6.1内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618697グレーグリーン(364815)グレーグリーン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618706ライトグレー(364822)ライトグレー
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618715ブラウン(364839)ブラウン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618731ライトブラウン(364846)ライトブラウン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618740ライトグレーフラッシュミラー(364853)ライトグレーフラッシュミラー
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
66618749マットブラック/ サニーナイトイエロー(369544)マットブラック/ サニーナイトイエロー
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする