曜日別特売

クリップサングラス Type5

クリップサングラス Type5 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type5 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type5 - L.S.D. DESIGNSクリップサングラス Type5 - L.S.D. DESIGNS

L.S.D.定番のクリップType2をサイズアップし、メガネのカバー率をアップ。
様々なメガネに対応、クリップ式でワンタッチ装着 & 跳ね上げ可能。
重量わずか7gで重さを感じさせない軽量感。脱着が簡単なクリップ方式で、メガネの上部にクリップを挟む形で装着。
跳ね上げ式なので、シチュエーションに合わせてオンとオフが容易に。
ウェリントンタイプやレンズが大きめのメガネにオススメ。
クリアケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品クリアケース・マイクロファイバーレンズクロススーパーピンクミラー本体質量(g)7紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【クリップ部】 Plastic-steel & TPR 【レンズ】 TAC /トリアセテート寸法(高さH×幅W)(cm)【本体】4.3×13.4【レンズ】4.3×6.0内容量1個
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66618758スーパーピンクミラー(365324)
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする