バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応する3WAYウェストバッグ。 2005年に発売したHBチューンドをさらに使いやすく、ブラッシュアップした最新モデル。
大規模設計のメインポケットは中身が見やすく、スピーディーなルアーチェンジが可能。
メインポケットにはMEIHO VS3020NDが2つとVS3020NSとVS906(7インチシリーズ)が入る大容量を確保。
フロントポケットは仕切り付きで、VS3010NDやワーム・パーツ類を収納可能。
サイドポケットには簡易止水ジッパーを装備し、スマホやモバイルバッテリーの収納にも。(MEIHO VS318SDがジャストフィットサイズ)
メインポケットのフラップ内側にはラバーメッシュポケットが付いており、多用するパーツ類の収納におすすめ。
状況にあわせてロッドとペットボトルの使い分けが可能なボトル&ロッドホルダー。
サイドポケットにはカスタムベースを装備し、別オプションパーツを後付け可能。
プライヤーホルダーを左右2箇所に配置。
肩パッド付きショルダーベルトが標準装備で、ワンショルダーとしても。ウェストベルトを使わない場合は、背面のメッシュクッションパッドに収納可能。
タックルの重量があるときはウエストベルトとショルダーベルトを併用することで重さを分散し、体への負担を軽減。
持ちやすく引っ張りやすい形状のプラーコードを使用。(メイン・フロントポケット)