曜日別特売

フットエギング 3G

フットエギング 3G - L.S.D. DESIGNSフットエギング 3G - L.S.D. DESIGNSフットエギング 3G - L.S.D. DESIGNS

フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!
実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。
エギを約10本収納可能なワイドフロントポケットを搭載。
ホック付きマジックテープで簡易固定できるフロントポケット。
脱着式エギスポンジハーフ(1面約5本)が2枚付属。*アジングやロックフィッシュ用ジグヘッドにも対応可能な別売パッドを順次発売予定。
メインポケットには4号 20本入エギケースクラスを2つ収納可能。
最前面マチ付きポケットはリーダーやパーツ入れに最適。
背面にはイカ袋用の専用ポケットも装備。
ロッドホルダーはイカギャフやオプションパーツの取り付けにも対応。
ギアの装着に便利なDカンを4箇所に配置。
ウェスト(ショルダー)ベルトには脱着が簡単で可動域が広い丸型バックルを採用し、余ったベルトをまとめるラバーエンドも付属。
太腿に装着することでバッグが安定するサポートベルトを標準装備で、身軽なランガンが可能に。
汚れや水に強い撥水加工生地を使用。

エコブラック本体質量(g)【ブラックカモ】610(本体+サポートベルトタイプF20)【コーデュラブラック】580(本体+サポートベルトタイプF20)【ターポリンブラック】706(本体+サポートベルトタイプF20)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(cm)【サポートベルト】30~45 (伸縮します)【ショルダーベルト】30~120寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×28×15(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール内容量1個
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617236エコブラック(190796)
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする