プライヤーホルダーネオ

プライヤーホルダーネオ - L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダーネオ - L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダーネオ - L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダーネオ - L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダーネオ - L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダーネオ - L.S.D. DESIGNS

バッグやベルト、Dカンなどに装着可能。
LSDカスタムベース対応プライヤーホルダー。
クッションフォーム入りで大切なプライヤーを傷や衝撃からガード。
プライヤーの飛び出しを防ぐマジックテープストッパー。
背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモールに取り付け可能。
上部のスナップフックでベルトループにも簡単接続。

本体質量(g)約50(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】20×8.5×2.5(スナップフック除く)素材【本体生地】 カモフラ系 600D ポリエステル PVC ブラック系 420D ナイロン PVC 【フォーム( 中のクッション素材 )】 ポリエステル 【テープ】 ポリエステル 【樹脂パーツ(Dカン)】 POM(ポリアセタール) 面【ファスナー】 ナイロン内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617480オレンジカモ(362118)オレンジカモ
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617489ブルーカモ(362125)ブルーカモ
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする