曜日別特売

マイクロジグシート

マイクロジグシート - L.S.D. DESIGNSマイクロジグシート - L.S.D. DESIGNS

マイクロジグを直接収納できるスリット入りスポンジタイプ(クリアカバー付き)。竹本プロ監修のプロギアバッグ専用カスタムシート。
5mm幅でスリットが21本入っていて、マイクロジグ(ジグヘッド単体やワームを装着したジグヘッド)を刺すことができるためスピーディーなアルアーチェンジが可能。フック絡みを抑え、ジグが落下しにくいクリアカバー付き。
背面にはガッチリと固定できる2本ベルクロを装備。
アジやメバルなどのライトソルトだけでなく、小型スプーンを使う管理釣り場にも。

ブラック本体質量(g)約87寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:20×15×1素材【ボード】 PP 【スポンジ】 ポリエステル 【透明クリアカバー】 PVC 【裏ベルクロ】 ナイロン内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617550ブラック(369476)
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする