曜日別特売

ロッドホルダーワイドチューンド

ロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンド - L.S.D. DESIGNS

サイズ調整が可能なワイドサイズロッドホルダー。
ランディングネットやエギング用ギャフにも使用可能。
ベルクロで直径を調整できるので、バスロッドからソルト用ロッドまで幅広く対応。
ワイド設計でロッドの2本刺しも可能。
上部テープベルトでロッドをガッチリと固定でき、移動時に便利。ランディングネットやエギング用ギャフ、フィッシュグリップなど各種ギアに対応。
下部のマルチアタッチメントでバッグのカスタムベースやモールに取り付け可能。
*実用新案取得済み。リーシュコードの取り付けや小物のぶら下げに便利なDカンを3箇所に配置

本体質量(g)約132寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×7×8(Dカン除く)内寸14×6×4.5素材【本体パーツ生地】コーデュラ610D/ポリエステル100% 【テープ】ポリエステル樹脂 (Dカン)】POM(ポリアセタール) 【ファスナー】ナイロン内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さに配慮がございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません
※ 数値はすべて概寸です。
※ 商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617437コーデュラブラック(369209)コーデュラブラック
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617446コーデュラコヨーテブラウン(369216)コーデュラコヨーテブラウン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617455コーデュラカーキ(369223)コーデュラカーキ
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617471エコブラック(190772)エコブラック
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする