ワンショットサイドダブル

ワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドダブル - L.S.D. DESIGNS

ワンショットサイドネオの容量をアップし、両サイドにロッドホルダーを装備したモデル。MEIHO VS3020ND x4つと VS3010ND x2つを収納できる大容量ワンショルダー。
バス、シーバス、エギングなど様々な魚種に対応し、川から海まで幅広いシチュエーションにおすすめ。
メインポケットにはMEIHO VS3020ND x2つとVS3010ND x2つの合計4つのケースがジャストフィット。
パーツや小物の整理に便利な内ポケットやジッパー付きポケットも装備。内装生地には、ポケットを開けた時に中身が見やすいレッドを採用。
背面側のリザーブポケットはMEIHO VS3020NDとVS3010NDが入るサイズ。A4や13インチサイズのノートPCも収納可能でビジネスユーズにも。
使用頻度の高いフロントポケットにはMEIHO VS3020NDを収納可能。
フロントポケット内にジッパー付きメッシュポケットなどの内ポケットを装備。フロントポケット外側(最前面)にもジップ付きスリムポケットがついて、小物の収納に。
MEIHO VS904サイズが入るサイドポケット。スマホや小物入れにも。
Vカットグリップ型ロッドホルダーには別売りオプションパーツの取り付けも可能。
オプションナスカンパーツはバッグフロントやサイドのカスタムベースに取り付けて小物のぶら下げにも対応。
フィッシュグリップや落下防止コードなどの取り付けに便利なオプションDカンパーツが標準装備(7箇所)。
クイックアジャスターを装備したショルダーベルトでスピーディーな長さ調整が可能。
バッグのバタつきを抑え、フィット感と安全性を高めるサポートベルトが標準装備。(クイックアジャスター機能付き)
持ち運びに便利な取手も装備。ジッパースライダーには、持ちやすく引っ張りやすい形状のプラーコードを使用。
汚れや水に強い撥水加工生地を採用。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。

本体質量(g)【カモフラ系】1070(本体995+サポートベルト75)【ブラック】1125(本体1050+サポートベルト75)【コーデュラ系】965(890+サポートベルト75)寸法(cm)【サポートベルト】50~80【ショルダーベルト】52~130 (幅5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】35×42×21(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 POM(ポリアセタール)内容量1個
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617051ブラック(365508)ブラック
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617060コーデュラブラック(365522)コーデュラブラック
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617069コーデュラコヨーテブラウン(366420)コーデュラコヨーテブラウン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617078コーデュラカーキ(369094)コーデュラカーキ
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする