曜日別特売

ワンショットサイドベイビー

ワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビー - L.S.D. DESIGNS

間口が広い横型タイプのミニマムサイズのショルダーバッグ。ロッドホルダー・プライヤーホルダー搭載。
アジ・メバルなどのライトゲーム、機動性を重視したラン&ガンスタイルに最適なサイズ感。
内装にバッグの中が見やすいレッドを採用。
メインポケットにはMEIHO VS3010NDとVS906が入り、小物入れに便利なジップポケットも装備。
フロントポケットにはVS906 (7inch/ L size)が入る容量。
ルアーの付け替えや魚をキャッチする際に便利なVカットグリップ型ロッドホルダー(実用新案申請中)を左右に配置。
各種オプションパーツの取り付けも可能。*別売のオプションパーツをお求めください。
ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な釣りに対応。
フィッシングシーンに欠かせないプライヤーホルダーを標準装備。
バッグフロントのカスタムベースにはプライヤーホルダーやサングラスポーチなどのオプションパーツを取り付け可能。*別売のオプションパーツをお求め下さい。
ショルダーベルトには素早い調整が可能なクイックアジャスターを装備、素早く体の前に持ってくることができ、脱着も容易。
別売りのサポートベルト(タイプ X)を取り付けることにより、移動時のバタつきやかがんだ時のバッグのズレを防止。
本体とベルト角度の特殊カーブが抜群のフィット感を実現。
ショルダーベルト付け根にナスカンやD管があり、様々なアクセサリーを取り付け可能。
汚れや水に強い撥水加工生地を採用。
全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。

本体質量(g)【カモフラ系】450【ブラック】460【コーデュラ系】400(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(cm)ショルダーベルト:60~120 (幅5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】29.5×33.5×13(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール内容量1個
注意
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617209コーデュラブラック(365560)コーデュラブラック
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617218コーデュラコヨーテブラウン(366437)コーデュラコヨーテブラウン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617227エコブラック(190765)エコブラック
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617200ブラック(365546)ブラック
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする