脱着式餌木スポンジハーフ

脱着式餌木スポンジハーフ - L.S.D. DESIGNS脱着式餌木スポンジハーフ - L.S.D. DESIGNS脱着式餌木スポンジハーフ - L.S.D. DESIGNS

エギングバッグ3Gモデル交換用脱着式餌木スポンジハーフ。(フットエギング3Gに標準装備の替えパーツ)
1シートに3.5号のエギを約5本収納できるサイズ感。
フットエギング3Gのフロントポケットには2シートを取り付け可能。
サイドエギング3Gに使用する場合はフロントポケットに4シートを使用。
裏面のベルクロにより簡単脱着。(バッグ本体のベルクロに取り付けます)
エギのカンナをカバーする透明カバー付属。

ブラック本体質量(g)約45寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:20×15×1、スポンジ:7.5×13×0.5素材【黒いボード】 PP 【スポンジ】 ポリエステル 【透明カンナカバー】 PVC 【裏面ベルクロ】 ナイロン内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617525ブラック(368929)
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする