曜日別特売

ヒュージカスタム・ジェノマ

ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)ヒュージカスタム・ジェノマ - deps(デプス)

HUGEカスタムの遺伝子を受け継ぐもの。
国内外問わず、あらゆる巨大魚をターゲットとして2010年よりリリースされた、比類なきパワーを見せつけ巨大魚に屈することのないパワーとトルクを求めたブランクで、多くの怪魚ハンターに愛用されてきた”HUGEカスタム”。
従来のモデルよりも更にフィールドに合わせたレングスと、海外で起こりうる予期せぬトラブルを皆無にするマルチピース化により、”HUGEカスタム”の遺伝子を受け継ぎながらもスーツケースに収納でき、より手に取りやすい低価格ながら高パフォーマンスを誇る、HUGEカスタムの2ndラインとして”GENOMA”はリリースされます。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法(mm)
グリップ長さ(mm)
収納時寸法(mm)
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623089HG1-61R(172711)6'1"(3piece)リアグリップ:255(リールシート下~グリップエンド)371657143
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623098HG2-58RF(172728)5'8"(3piece)リアグリップ:250(リールシート下~グリップエンド)365616150
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623107HG2-70R(172735)7'0"(4piece)リアグリップ:275(リールシート下~グリップエンド)390575160
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623116HG3-65F(172742)6'5"(3piece)【フォアグリップ】72【リアグリップ】300(リールシート下~グリップエンド)486688193
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623125HGS1-90R(172759)9'0"(4piece)【フォアグリップ】65【リアグリップ】310(リールシート下~グリップエンド)465730195
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623141HG3-63RF(172766)6'3"(3piece)リアグリップ:298(リールシート下~グリップエンド)490680190
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623150HGT2-66S(172773)6'6"(3piece)リアグリップ:299(リールシート下~グリップエンド)420705155
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする