曜日別特売

サイドワインダー・スピニングモデル

サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)サイドワインダー・スピニングモデル - deps(デプス)

フィネスが、ストロングに変わる。
フィネスロッドではない。サイドワインダー・コンセプトを受け継いだ、あくまで掛けること、獲ることのみを重視したスティフなパワフルブランクは、なすすべも無く獲り逃がしていたモンスターをねじ伏せるための、パワード・スピニングに他ならない。
従来スピニングロッド概念に囚われる事なく、極限まで限界点を高めた常識破りのトルクフル・シャフトは、ドラグが悲鳴をあげ、ラインを引き出されながらも、余裕を残したバットパワーが追従する。
たとえ、相手が60cmアップモンスターであろうとも、その弾性が凄まじい突進を押さえ込み、冷静にコントロールできる驚異のアドバンテージを与えてくれるのだ。
その上で、ノーシンカーリグ、ライトジグヘッドリグに高次元対応しながらも、スモールプラグまでシャープに振り抜ける操作性は、ただ硬いだけのオーバーパワーセッティングとは異なる独特のフィーリングをもたらす。
近代スピニングリールに見る驚くべきドラグ性能と、フロロラインの普及によって実現したこのヘビーなスピニングロッドが、これ程までにそれぞれの機能を導き出すなどと、誰が想像していただろうか。
パワーフィッシングを世に知らしめた、サイドワインダーの新たなる領域。このロッドが登場したいま現在、もはや喰わせるだけのフィネスロッドなど、ビッグバス・ハンティングには不用の存在にすぎないのだ。このロッドがついに、フィネスをストロングへと変えてゆく。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
グリップ長さ(mm)
自重(g)
適合ライン(lb)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622958HGCS-65MLRレーザーウィッパー(170274)6’5” 1piece335(Grip脱着不可)約952~5Medium Light Regular Taper
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622967HGCS-72MHRFルードバイパー(170281)7’2” 1piece357(Grip脱着可)約1334~12Medium Heavy Regular Fast Taper
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする