曜日別特売

サイドワインダー

サイドワインダー - deps(デプス)サイドワインダー - deps(デプス)サイドワインダー - deps(デプス)サイドワインダー - deps(デプス)

脳天を直撃する、スーパーロングロッド。
パンチングやフリッピングでの対カバー用に開発された、バスフィッシング界ではまだ見ぬ異端的な超・長尺9ft6inchのスーパーロングロッド。
長尺による扱い難さはあるもののメリットは非常に多く、角度が付いた真上に近いポジションからのアプローチは、ルアーをバーチカルに操るアクションを可能にしてくれることによりスタックが激減し、カバー越しに対峙したバスも上から引きずり出すことを可能としてくれます。
水面のカバーを支点としたとき入射角は大きくなることでラインへの負担は大きく軽減され、手元に伝わる感度も遮られずフッキングのパワーロスも抑えられ、よりダイレクトに扱うことができます。
また9ft6inchという長尺によりポイントへのディスタンスも拡張され、無駄なプレッシャーを与えず、さらにいままで攻めきれなかった一歩奥のポイント攻略を可能にしてくれます。
この超長尺の有効性は、ティップを上へ向けた構えから水中に沈めることでクランクやミノーなどのレンジコントロールに幅を持たせてくれ、左右の振り幅ではラインメンディングし易くトレースラインをコントロールすることを可能にしてくれ、長さを生かしたロングキャスト、ブッシュやカバー越しのやり取りは、オカッパリに大きなアドバンテージをもたらしてくれます。

仕様【ブレイドライン】50~100lb全長(mm)9’6” 2piece(仕舞寸法:1490グリップ長さ(mm)550(Grip脱着不可)自重(g)約235適合ライン(lb)14~25アクションHeavy Regular Taper自重(oz)ルアー:3/8~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622985グングニルHGC-962HR/GP(173138)
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする