サイドワインダー・グレートパフォーマー

サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)サイドワインダー・グレートパフォーマー - deps(デプス)

変わらない本質。揺るぎない性能。
1999年。
より軽く、より高感度なロッドが追及されていたライトリグが主流だった時代に、サイドワインダーは登場した。
超々高弾性ロッドが続々と登場する中、まるで時代に逆行するかのごとく、ド級のパワーを持ったトルクフルなロングロッドは当時、「一体このロッドで何を釣るんだ?」という疑問を投げかけられた。しかし我々の答えは明確だった。
「デカいバスを釣るためのロッドです」と…。
トーナメント全盛期において、デカバスハンティングは一部のコアなアングラーだけのスタイルでしかなかったが、”スラップショット”、”スーパーボーダー”、”アウトクロス”のたった3機種から始まったサイドワインダーシリーズは、そんなコアなデカバスハンターのためだけに生まれたロッドだった。
その特化したスペックは、今でこそ定番化しているヘビースピナーベイトのスローローリングやラバージグ・スイミング、ビッグベイトなどのストロングスタイルに対応できる唯一の存在だったからだ。
それから十数年もの間、コスメにわずかなマイナーチェンジはあったものの基本性能は何ひとつ変わることなく、故に愛し続けられたロッド。
2011年、その永く愛されたブランクに手を加えることなく、手に取るだけで分かるシャープかつ高剛性にブラッシュアップされたニュー・サイドワインダーもまた、グレートパフォーマーというサブネームを背負った2代目サイドワインダーとしての血統をしっかりと受け継いでいる。

モデルBAIT CASTING model内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
グリップ長さ(mm)
自重(g)
適合ライン(lb)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622827HGC-70XS/GPブッシュバイパー(173022)7’0” 1piece387(Grip脱着可)約18816~25X-Heavy Slow Taper
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622836HGC-70XF/GPスーパーボーダー(173039)7’0” 1piece390(Grip脱着可)約18412~25X-Heavy Fast Taper
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622845HGC-76XX/GPスラップショット(173046)7’6” 1piece412(Grip脱着可)約19414~30XX-Heavy Regular Fast Taper
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622861HGC-65HR/GPハザードマスター(173060)6’5” 1piece350(Grip脱着不可)約1598~16Heavy Regular Taper
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622870HGC-65HF/GPスペックルレーサー(173077)6’5” 1piece365(Grip脱着不可)約1588~20Heavy Regular Taper
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622879HGC-77XS/GPボアコンストリクター(173091)7’7” 1piece440(Grip脱着可)約18512~30X-Heavy Slow Taper
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622897HGC-610MLXF/GPバーディック(173121)6’10” 1piece341(Grip脱着可)約1598~16Medium Light Ex.Fast Taper
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622906HGC-70HF/GPバレットショット(173145)7’0” 1piece415(Grip脱着可)約1788~20Heavy Fast Taper
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622888TGC-70HR/GPフェルデランス(173107)7’0” 1piece388(Grip脱着不可)約15010~30Heavy Regular Taper
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする