曜日別特売

ヒュージカスタム

ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)

狩猟用スペックを搭載した、モンスターロッド。
記録級バスにとどまらず、あらゆる巨大魚をターゲットとして開発された怪魚ロッド”ヒュージカスタム”。
感度よりもパワー、軽さよりもトルクを求めた、巨大魚のパワーに絶対に屈することのないパワーブランクは、汎用性を高めると同時に極限まで粘る特性を徹底的に追求。
さらにその特性を最大限に活かしきり、ブレイドラインにも対応するスパイラルガイドシステムは、ダブルラッピングによる強固なセッティングを施し、いかなるモンスターであってもねじ伏せるためにカスタム、また世界の怪魚ハンティングを見据えた渡航時のトラブルを皆無にするマルチピースモデルもラインナップされ怪魚ハンターをサポートする。
”ヒュージカスタム”は、もはや狩りと呼んでもいいモンスターとの死闘を制するために誕生したハンティングロッドである。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
グリップ長さ(mm)
収納時寸法(mm)
自重(g)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623001H2N-64R(172568)6'4"(3piece)425680約186XX-Heavy Regular Taper
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623010H1N-60R(172575)6'0"(3piece)415650約159X-Heavy Regular Taper
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623019HS1N-66R(172582)6'6"(3piece)334700約129X-Heavy Regular Taper
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623028HS1N-76R(172605)7'6"(4piece)378618約161X-Heavy Regular Taper
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする