曜日別特売

ヒュージカスタム

ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)ヒュージカスタム - deps(デプス)

デカいが最強にカッコいい。
デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。
GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。
これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
収納時寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623037LTS-802XXX(172636)8.0ft(2,4402piece/1265
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623046LTS-752XX(172643)7.5ft(22602piece/1175
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623055GT-784XH(172674)7.8ft(23654piece/617
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623071TUNA-783XXX(172681)7.8ft(23353piece/840
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66623080TUNA-743XXX(172698)7.4ft(22403piece/820
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする