曜日別特売

ゲインエレメント

ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)ゲインエレメント - deps(デプス)

高められたアキュラシー。
その先に見える成果[釣果]もアプローチが悪ければ、絵空事で終わってしまう現実から結果[釣果]を手元に引き寄せてくれる高められたアキュラシー性能と、より繊細な操作性能を併せ持つ”ゲインエレメント”。
キャストスキルを持ってしても、ピンスポットへのアプローチに気を抜けば、”決まらない=釣れない”。
アプローチが決まってもプロダクティブゾーンでルアーアクションが損なわれれば、結果[釣果]はついてきてはくれない。
釣り人の高められたコンセントレーション[集中力]をロッドパフォーマンスでサポートしてくれ、ショートディスタンスでもルアー性能を存分に発揮させる繊細な操作性で、結果[釣果]をもたらせてくれる”ゲインエレメント”は、釣り人を一歩先の高みへと歩ませてくれるロッドです。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
グリップ長さ(mm)
自重(g)
適合ライン(lb)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622757GE-610MRムービングエレメント(174012)6’10” 1piece403 / Grip脱着可約1268~20Medium Regular Taper
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622766GE-71MHRフリッピングエレメント(174029)7’1” 1piece408 / Grip脱着可約1328~25Medium Heavy Regular Taper
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622775GE-68MHRカバーゲームエレメント(174036)6’8” 1piece392 / Grip脱着可約1278~20Medium Heavy Regular Taper
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622791GE-66MH+Rソフトジャーキングエレメント(174043)6’6” 1piece403/Grip脱着可約12514~25Medium Heavy+ Regular Taper
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622800GES-66MLSシェイキングエレメント(174050)6’6” 1piece340/Grip脱着可1054~12Medium Light Slow Taper
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622809GES-65LRライトシェイキングエレメント(174067)6’5”/1piece314/Grip脱着可993~8Light Regular Taper
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622818GE-74HRFパワーバーサタイルエレメント(174074)7'4" 1piece408 / Grip脱着可14112~25Heavy Regular Fast Taper
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする