曜日別特売

サイドワインダー・ウルトラフィネス

サイドワインダー・ウルトラフィネス - deps(デプス)サイドワインダー・ウルトラフィネス - deps(デプス)サイドワインダー・ウルトラフィネス - deps(デプス)

SUB-SPECIES ― 亜種誕生 ―
サイドワインダーから派生したライトリグ専用機種”ウルトラフィネス”は、激化するタフフィールドにおいてフィネス・テクニックを強いられるサポートスタッフの要望を具現化したスペシャルモデルである。
”いかにして食わすか”というコンセプトから見出した、緻密なロッドワークで巧みに操るための24t+30tグラファイト・コンポジットブランク特性と、その性能をフルに引き出すグリップセッティングでまとめあげた軽量かつ高感度な仕上がりによって、2.5lb~3lbといったライトラインによる極めて繊細なフィネス攻略を余儀なくされる状況下であっても卓越したラインコントロールを可能にしてくれる。
スレきったフィールドのタフバスをターゲットにした”ウルトラフィネス”は、ハイレベルなテクニカルゲームのために特化したライトリグ・カスタムなのだ。

自重(oz)ルアー:1/32~1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
グリップ長さ(mm)
自重(g)
適合ライン(lb)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622915HGCS-66LXFバグレイダー(170229)6’6” 1piece330(Grip脱着可)約1174~8Light Ex.Fast Taper
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622931HGCS-65LRスラックシェイカー(170236)6’5” 1piece330(Grip脱着可)約1123~6Light Regular Taper
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66622940HGCS-63LFラピッドフッカー(170243)6’3” 1piece283(Grip脱着可)約993~6Light Fast Taper
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする