曜日別特売

サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション

サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション - deps(デプス)サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション - deps(デプス)サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション - deps(デプス)

瞬間的に素早いアクションを求められるハードジャークなど、キレのあるアクションを生むためのExヘビー/レギュラーテーパー・ブランクにダブルフット・Kガイドをダブルラッピングでまとめ上げた、高負荷が掛かる6ozオーバーのビッグベイトに特化させたスペシャリティモデルです。

全長8’0” 1pieceグリップ長さ(mm)590モデルBAIT CASTING model適合ライン(lb)20~40アクションX-Heavy Regular Taper自重(oz)ルアー:1/2~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622949HGC-80XR(170267)
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする