TAMAKI
エアースタック カップ
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
容量(mL)
160
質量(g)
115
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ8×6.5
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640397
T-953846
ホワイト
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640467
T-953983
ネイビー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください