美濃焼 コージー マグカップ

美濃焼 コージー マグカップ - TAMAKI美濃焼 コージー マグカップ - TAMAKI美濃焼 コージー マグカップ - TAMAKI

陶製ならではのぬくもりを感じさせる厚みと、思わず手にとってみたくなるサイズ感。唇にそっと寄り添う絶妙なフォルム。

材質陶器容量(mL)300規格M機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応本体寸法(cm)11.7×8.7×H9.2内容量1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640275T-893357グレー
800
799
879(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
66640291T-908020ホワイト
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする