業務用コーヒーマシン

業務用コーヒーマシン - カリタ

いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!

付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5容量(mL)給水量:400~1700タイプ12カップ用電源100V 845W 50/60Hz能力約60杯/h定格電流(A)8.5内容量(L)ポット:2.5ろ紙立ロシ25cm沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66677601ET-350
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする