カリタ
業務用コーヒーマシン
小さなボディのパワフルタイプです。
12カップ用
付属品
104-D・1200サーバーN
質量(kg)
4.9、満水:6.6
電源
100V/1,440W 50/60Hz
能力
12カップ 約10分
定格電流(A)
14
ろ紙
104ロシ
水量(L)
最大使用:1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677585
ET-12N
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください