曜日別特売

美濃焼 軽量食器 どんぶり

美濃焼  軽量食器 どんぶり - TAMAKI美濃焼  軽量食器 どんぶり - TAMAKI

どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。

材質磁器黒マット容量(mL)550質量(g)230規格S(4寸丼)機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応直径×高さ(cm)Φ13.3×7.6内容量1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640266T-877470
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする