ハイセンス 55V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 55C55R

ハイセンス 55V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 55C55R - Hisense(ハイセンス)ハイセンス 55V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 55C55R - Hisense(ハイセンス)

C55R 人気VODが最初から内蔵。
よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン R
お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー
斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネル
よりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理
肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ
高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター
快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS
動画配信サービス
動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン
声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICE
ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応
スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェア
ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応
リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能
スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応
録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能

仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式、壁掛調整用六角ナット×2出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20定格消費電力(W)132本体質量(kg)スタンド含む :9.5、スタンド含まない :9.3エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:200×400スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ55V型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)114省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1パネル4K(広視野角パネル)HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM発売年2025年チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式対応)、BS 4K/110度CS 4K:2、BS・110度CSデジタル:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:123.4×75.2×29.8、スタンド含まない:123.4×71.5×7.3無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6664015155C55R
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする