最大100W出力に対応、USB Type-C×2ポートとUSB Type-A×1ポートを搭載し、最大3台の機器を同時に急速充電可能なAC充電器。
最大出力100Wなので、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機など幅広いデバイスに対応します。
USB Power Delivery(PD)規格に準拠しており、MacBook Proなどの高出力を必要とする機器にも安心して使用できます。
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しており、従来の充電器よりも高効率・低発熱・小型化を実現。手のひらサイズのコンパクトボディで、持ち運びにも便利です。
海外対応の100V~240V入力により、旅行や出張先でも活躍します。 [
安全面でも優れており、PSE(電気用品安全法)適合、RoHS指令対応で環境にも配慮。過電流・過電圧・過熱保護機能も備え、安心して使用できます。
高出力・多ポート・コンパクト・安全性を兼ね備えたこの充電器は、複数デバイスを効率よく充電したい方に最適な一台です。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980