曜日別特売

エリアストリーム

エリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASH

<掛けのバーサタイルモデル>スプーンから重めのミノーなどの掛けに行くプラグ類を得意とするロッド。メタルバイブやトップ等にも使える汎用性の高いバーサタイルなアクション。ブランクスの適度な張りとBCGによる反響感度により、マジックジャークにも対応。大型トラウトでも安心して取り込めるトルクも魅力。

用途【反響感度のスタンダードモデル】管理釣り場専用トラウトRODのスタンダードモデルの自信作が完成しました。軽量化や振り抜き感・スプーンやミノーの操作性も良くクロスグリッドカーボンの絶妙なアクションは、バラシの軽減とパワー負けしないポテンシャルを発揮。さらにBCG搭載による反響感度も手に入れた新感覚のスタンダードモデル。その他【セクション】2質量(g)75長さ(cm)183仕舞(cm)94ルアーMAX(g)0.8~5適合ライン(lb)1.5~6.0(N)内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624008AS-602UL
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする