エリアストリーム

エリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASHエリアストリーム - SLASH

<巻きのバーサタイルモデル>ナーバスになりつつあるエリアトラウトを攻略する為のアクション。マイクロスプーンからクランク等の巻物までを得意とするロッド。引き抵抗が強めのルアーでもロッドに適度な張りと余力を持たせることで弾かれる事を軽減し、大型トラウトでもパワー負けしないポテンシャルが魅力。

用途【反響感度のスタンダードモデル】管理釣り場専用トラウトRODのスタンダードモデルの自信作が完成しました。軽量化や振り抜き感・スプーンやミノーの操作性も良くクロスグリッドカーボンの絶妙なアクションは、バラシの軽減とパワー負けしないポテンシャルを発揮。さらにBCG搭載による反響感度も手に入れた新感覚のスタンダードモデル。その他【セクション】2質量(g)75長さ(cm)183仕舞(cm)94ルアーMAX(g)0.6~3適合ライン(lb)1.0~3.0(N)内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623999AS-602XUL
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする