曜日別特売

スパライダ

スパライダ - SLASHスパライダ - SLASHスパライダ - SLASHスパライダ - SLASHスパライダ - SLASHスパライダ - SLASH

<バーチカルセンシティブモデル>浅場での使用をメインとしたバーチカルモデル。ただ柔らかいだけではない、細身でありながらトルクフルなフルカーボンソリッドブランクスは、どこまでも曲がり込むような粘りと追求性に優れ、冬場など鯛のアタリが小さく食い込みも弱い時期でも弾くことなくしっかりとアタリを捉え、高確率でキャッチまで持ち込みます。フルソリッドでありながら軽量で取り回しが良いのも魅力。

用途【確実に乗せる、バラさない、タイラバロッドの本質を追求】厳選した高密度フルカーボンソリッド素材により、どこまでも曲がりこむような粘りと追従性に優れたアクションを実現。乗せやすさ、バラしにくさというタイラバロッドに求められる本質を追求しました。1枚でも多くの真鯛を獲るために作り込まれたスパライダシリーズの絶妙なアクションを是非フィールドで体感してください。その他【セクション】2質量(g)129長さ(cm)185ルアーMAX(g)20~120ウエイト(PE)0.5~1.2内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624017SPAR-C612ML-FC
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする