アーカードシェルフ

アーカードシェルフ - SLASHアーカードシェルフ - SLASH

<ティップゲーム&ナイトティップゲームモデル>ロッド長をショート化し目感度と取り回しを向上させたS5112モデルは、繊細なイカのアタリを伝えバラシを軽減するHFCの先調子アクション。蛍光オレンジ塗装により目感度の向上に加えイカが乗るとベリー部分が曲がって追従していく事でイカが暴れにくい設計。近年のナイトティップランに推しの1本。

用途【船イカゲームを楽しむROD】即掛け感度のスタンダードモデルをコンセプトに、従来の「シェルフ」のガイドバランスやサイズ、操作性を更にブラッシュ。ケンサキ・スルメ・アオリといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃がすことなく穂先に伝え目感度と共に掛けるROD。軽快に誘って、即掛けを体感できる設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用しバラシにくいのが特徴。その他【ライン】MAX-PE0.8質量(g)【EGI】MAX50全長(cm)180自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)94カーボン含有率(%)98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624087AST-S5112HFC
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする