YAMAZEN(山善)
LEDハンドランプ「くね~るらいと」
LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
用途
保全・整備・点検作業時の手元照明に
種別
YH-QNLT
電源(V)
3.2(5200mAhリチウムイオン電池)
消費電力(W)
15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)
全光束(Lm)
1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)
充電時間(時間)
約6
充電方式
USB-TypeC
マグネット
側面・底面・吊下げフック付き
点灯時間(時間)
2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
内容量
1個
注意
※LED点灯部分の最小曲げ半径は50mmです。故障の原因になりますので、それ以上に強く曲げないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623895
YH-QNLT
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください