※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
LEDハンドランプ「くね~るらいと」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66623895
品番
YH-QNLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
用途
保全・整備・点検作業時の手元照明に
種別
YH-QNLT
電源(V)
3.2
消費電力(W)
15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)
全光束(Lm)
1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)
バッテリー
リチウムイオン電池
フック
あり
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
5200
充電方式
USB-TypeC
電源供給方式
充電式
マグネット
あり
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED点灯部分の最小曲げ半径は50mmです。故障の原因になりますので、それ以上に強く曲げないでください。