エクセレントフロートMD PT2006

エクセレントフロートMD PT2006 - PRO:TRUST(プロトラスト)エクセレントフロートMD PT2006 - PRO:TRUST(プロトラスト)

*信頼の国内生産 *艶消しWカラー塗装で高い視認性 *高精度浮力

用途扱いやすいミドルサイズの円錐ウキが新登場!適度な重量とサイズ感で、見やすく遠投もしやすいミドルサイズ。ディンプルトップ形状が浮き上がりを抑える。全長(mm)37直径(mm)最大25.5内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624105000
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
6662412100
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
66624130G5G5
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
66624139G2G2
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
66624148BB
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
666241572B2B
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
666241663B3B
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする