マルケイ(国際化工)
16.5cm平皿
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/スマートメラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
0
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
26
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
50
エコマーク認定番号
11 128 004
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677978
D285 B
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください