曜日別特売

12cm平皿

12cm平皿 - マルケイ(国際化工)

材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。

用途材質/スマートメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)120高さ(mm)22エコマーク認定認定再生材使用率(%)50エコマーク認定番号11 128 004再生材使用使用内容量1個
注意
※耐熱温度/120℃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678021D288 B
590
589
648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする