マルケイ(国際化工)
16.5cmディーププレート
製品の特性上、色の境目や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/スマートメラミン樹脂
容量(mL)
500
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
45
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
25
エコマーク認定番号
11 128 004
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677847
E315 SMC
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください