マルチプレート

マルチプレート - マルケイ(国際化工)マルチプレート - マルケイ(国際化工)
用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0高さ(mm)20縦(mm)230横(mm)315バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20内容量1個
注意
※耐熱温度/120℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678161E201 WCホワイト
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
66678170E201 GYグレー
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする