曜日別特売

32cmリーフプレート

32cmリーフプレート - マルケイ(国際化工)
用途材質/バイオマスメラミン樹脂ホワイト容量(mL)0高さ(mm)30縦(mm)127横(mm)318バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20内容量1個
注意
※耐熱温度/120℃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66677865E188 IWC
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする