マルケイ(国際化工)
16.5cm平皿
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/バイオマスメラミン樹脂
容量(mL)
0
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
26
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240028
バイオマス配合率(%)
20
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677987
D285 KOH
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください