マルケイ(国際化工)
ユニカップ 大 身
内側は、製品の特性上、色ムラがあります。
用途
材質/メラミン樹脂
容量(mL)
300
高さ(mm)
80
縦(mm)
95
横(mm)
122
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66678100
C48B HNA
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
66678118
C48B RI
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください