マルケイ(国際化工)
縦そぎ丼 大
内側は、製品の特性上、色ムラがあります。
用途
材質/メラミン樹脂
容量(mL)
980
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
86
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66678136
A64 IOC
乳白/オレンジ
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
66678145
A64 AMC
麻/モスグリーン
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください