マルケイ(国際化工)
20cm角丸ボール
用途
材質/メラミン樹脂
容量(mL)
940
高さ(mm)
58
縦(mm)
200
横(mm)
201
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677890
E255 BWC
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください