マルケイ(国際化工)
17.5cm角丸ボール
用途
材質/メラミン樹脂
容量(mL)
670
高さ(mm)
53
縦(mm)
174
横(mm)
175
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66677908
E256 BWC
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください