38cm長角皿

38cm長角皿 - マルケイ(国際化工)38cm長角皿 - マルケイ(国際化工)
用途材質/メラミン樹脂容量(mL)0高さ(mm)23縦(mm)127横(mm)383内容量1個
注意
※耐熱温度/120℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66678039D267 B
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
66678048D267 KOH
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする