マルケイ(国際化工)
仕切付長角皿
用途
材質/メラミン樹脂
容量(mL)
0
高さ(mm)
26
縦(mm)
113
横(mm)
182
内容量
1個
注意
※耐熱温度/120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66678057
D244 B
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
66678066
D244 KOH
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください