曜日別特売

8cm片口ボール

8cm片口ボール - マルケイ(国際化工)8cm片口ボール - マルケイ(国際化工)8cm片口ボール - マルケイ(国際化工)

製品の特性上、色ムラがあります。

用途材質/メラミン樹脂容量(mL)90高さ(mm)40縦(mm)76横(mm)83内容量1個
注意
※耐熱温度/120℃
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66677926G110 IGC乳白/グリーン
640
639
703(税込)
5日以内出荷
66677935G110 IPC乳白/ピンク
640
639
703(税込)
5日以内出荷
66677951G110 IOC乳白/オレンジ
640
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする