曜日別特売

グローバルローリフト

グローバルローリフト - をくだ屋技研

シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。
DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。
新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。
お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。
アフターフォローも安心の日本製。

全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)内容量1台
注意
※<<特記事項>>【画像注意事項】本体画像は「GBL-15S」の画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66682650GBL-15S
953,200
619,800
681,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする