曜日別特売

アンティエースプラス

アンティエースプラス - をくだ屋技研アンティエースプラス - をくだ屋技研

大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。
バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。
バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。
緊急遮断装置付き。

最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)内容量1台
注意
※<特記事項>>【画像注意事項】
※本体画像は「BCP-20JP」の画像を使用しています。
※寸法図は「アンティエース」のシリーズ寸法図を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
車体質量(kg)
走行速度(km/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66682659BCP-13JP130080×73 (ウレタン)370[無段階変速]【無負荷時】0~5.0、【負荷時】0~4.6
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682668BCP-16JP160080×73 (ウレタン)375[無段階変速]【無負荷時】0~5.0、【負荷時】0~4.6
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682677BCP-18JP180070×56車輪 (ウレタン)380[無段階変速]【無負荷時】0~5.0、【負荷時】0~4.4
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682686BCP-20JP200070×56車輪 (ウレタン)385[無段階変速]【無負荷時】0~5.0、【負荷時】0~4.4
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする